- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- ショーケース 卓上のおすすめ人気ランキング
ショーケース 卓上のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新117件の「ショーケース 卓上」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上冷蔵ショーケース」、「ガラスショーケース」、「アップケース」などの商品も取り扱っております。
ジェーシーエム業務用 卓上型対面冷蔵ショーケース(ラウンド型)
温度設定は2~8℃
(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》
自動霜取り機能・高温・低温警報付き
設定温度(℃)2~8(冷蔵)消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz)付属品棚板2枚RoHS指令(10物質対応)対応
ジェーシーエム業務用 卓上型対面冷蔵ショーケース(角型)
温度設定は2~8℃
(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》
自動霜取り機能・高温・低温警報付き
温度範囲(℃)2~8(冷蔵)消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz)付属品棚板2枚RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケース
冷却効果の高い二重ガラス採用です。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に間口(mm)470奥行(mm)463消費電力(W)(50/60Hz)110/120電源コード(m)2.5標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24色(本体)白冷却能力(℃)3~10
ジェーシーエム業務用 卓上型ホットショーケース(ラウンド型)
温度設定は30℃~90℃
温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタル温度表示
2段階過昇防止安全装置付の安心設計
正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用
食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置
製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売庫内温度(℃)30~90付属品棚板3枚RoHS指令(10物質対応)対応
ジェーシーエム業務用 卓上型冷蔵ショーケース
温度設定は-6~10℃。(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)。LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。ノンフロン製品だから環境に優しい。三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》。自動霜取り機能付き
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品棚板1枚質量(kg)23外形寸法(mm)425×500×512容量(L)31電源単相100V温度範囲(℃)冷蔵:-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)内容積(L)有効:31外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×500×512消費電力(W)(50/60Hz)100/110+[LED:1.5/1.5]庫内寸法(mm)358×352×395年間消費電力量(kWh/年)220/241(50/60Hz)収納の目安250mL缶 :約43本、350mL缶 :約25本、500mL缶 :約19本、500mlPET:約7本、ワイン:約6本、ビール小瓶:約11本、ビール中瓶:約8本、ビール大瓶:約6本
1台(38L)
¥33,980税込¥37,378
3日以内出荷
クロシオ卓上コレクションケース
お気に入りのコレクションを美しくディスプレイでき、またホコリからも守ります。
机やサイドボードの上に置けるコンパクトサイズ。
地板を約3cm前に伸ばしているので安定感があります。
背面はカガミ張りで奥行が感じられ、前面・側面・棚板がガラスですので、開放的で圧迫感を抑えます。
材質合成樹脂化粧繊維板、ガラス(扉・棚は強化ガラス)、ミラー厚さ(mm)(ガラス棚)約5質量(kg)約12.5奥行(mm)約230(200)
Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケース
冷却効果の高い二重ガラス採用です。季節に合わせてHOT&COLDで4パターンの陳列が可能です。
用途缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用にトラスコ品番207-7797質量(kg)43高さ(mm)880奥行(mm)463間口(mm)470有効内容量(L)68電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)110/120色(本体)白アズワン品番64-8690-50冷却能力(℃)3~10/HOT部55±5標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24
1台
¥179,800税込¥197,780
6日以内出荷
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用にRoHS指令(10物質対応)対応
木目のデザインが高級感を演出します。
引き戸式で対面間仕切りにご使用出来ます。
用途店舗やオフィスの什器としても活躍します。材質MDF強化シート貼り、天板/ガラス高さ(mm)1100機能キャスター、アジャスター奥行D(mm)400幅W(mm)1300
透明アクリル棚板を採用したワイドタイプの木製コレクションケースです。
付属品棚板/3枚、棚受けダボ/12個材質本体/天然木、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ/スチール色ナチュラル木目高さH(mm)345本体質量(kg)3.8奥行D(mm)120幅W(mm)470
1個
¥10,980税込¥12,078
5日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質アクリル厚さ(mm)3色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3
大切なコレクションを美しくディスプレイ。
用途透明アクリル棚板を採用した木製ミニのワイドタイプコレクションケース。付属品棚板:2枚、棚受けダボ:8個材質本体:MDF、棚板・扉面:アクリル、背面板:MDF+ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ:スチール幅(mm)420色ブラック高さ(mm)255奥行(mm)120本体質量(kg)2.65棚段数(段)3
1台
¥3,998税込¥4,398
5日以内出荷
ジェーシーエム業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉)
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤノ産業EXCEED アップケース(鍵付き)
超ロングセラーショーケース、エクシードのアップケースバージョン・小型ショーケースにも高級感を
用途卓上・カウンター上等に上置き・小物・自社商品・表彰物・高級品・来客スペース・展示会・店舗・受付等で展示・陳列・アピール奥行(mm)310
ジェーシーエム業務用 卓上型ホットショーケース(角型)
温度設定は30℃~90℃
温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタル温度表示
2段階過昇防止安全装置付の安心設計
正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用
食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置
製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売庫内温度(℃)30~90付属品棚板3枚電源家庭用100Vコンセント【アース線付き】RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。
扉は鍵付きだから安心保管。
庫内温度がわかる温度計付き。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。
4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。
※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
空間へのこだわりが、ひとつの形を生み出しました。見る人を引き付けて離さない美しさ。触れる人にやさしい機能。そのどちらをも満たしたショーケースの進化系。それがエクシードです。直線を生かしたシャープなデザイン。ガラス割れの心配が少ない全フレーム型。棚柱と四隅柱が一体になり、商品の入れ替えが棚柱によって妨げらることがありません。スリムな両端支持のブラケット、丈夫で揺れがなく、商品の邪魔になりません。すっきりしたデザインの平ケース
高さ(mm)920棚段数(段)2厚さ(mm)(底板)9.5耐荷重(kg)80(キャスター1個につき)
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)材質(本体)透明PMMA(アクリル)間口(mm)258×458棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
1台
¥21,900税込¥24,090
当日出荷